エギ王Kシャロータイプ 3.5S

エギ王Kシャロータイプ 3.5S ヤマリア(YAMASHITA) エギ王Kシャロータイプ 3.5S ヤマリア(YAMASHITA) エギ王Kシャロータイプ 3.5S ヤマリア(YAMASHITA) エギ王Kシャロータイプ 3.5S ヤマリア(YAMASHITA) エギ王Kシャロータイプ 3.5S ヤマリア(YAMASHITA)

ケイムラ発光と相性抜群のピンクを組み合わせたカラー。透け感のあるケイムラ発光と淡いピンクが澄み潮から笹濁り時に効果を発揮。

用途
安定したスローフォールでスレイカを攻略するシャロー・スーパーシャロータイプ。
シャローに潜むスレイカ攻略の鍵は「安定」のスローフォール!
シャロー攻略には欠かせない3タイプを展開し、様々な場所や状況に対応。
アクティブバランサーを採用することで、アクションが小さくなりがちなシャロータイプのエギに、ダイナミックでメリハリのある動きを可能にした。
さらに、背中から不要な模様を排除することで、シャローエリアでの視認性をより高め、エキサイティングなエギングを楽しむことが出来る。
暗色系のカラーにもサイトカラーヘッドを搭載し、釣り人からの視認性を確保するなど、本気でシャローを狙うエギンガーには欠かせないモデル。
シャロータイプにはネンブツダイ柄、スーパーシャロータイプにはイワシ柄を採用、シンカーにもそれぞれ「S」、「SS」の文字を刻印し釣り人にも分かり易く。
アクティブバランサー:シャローエリアでのエギの姿勢を安定させ、理想のアクションを実現。シャロー・スーパーシャロータイプにのみ採用された、シャロータイプの証である青い目玉と青い羽根。
全長(mm)(針抜)105 (ボディ下地)ケイムラボディ 質量(g)20 タイプ(沈下)シャロー 種類ラメ布 サイズ(号)3.5 対象アオリイカ/コウイカ 色番005 ムラムラチェリー 沈下スピード(m/s)約6 内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44965998 005 ムラムラチェリー
1,430
1,398
1,538 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする