エギ王Kシャロータイプ 3.5S

エギ王Kシャロータイプ 3.5S ヤマリア(YAMASHITA) エギ王Kシャロータイプ 3.5S ヤマリア(YAMASHITA) エギ王Kシャロータイプ 3.5S ヤマリア(YAMASHITA) エギ王Kシャロータイプ 3.5S ヤマリア(YAMASHITA) エギ王Kシャロータイプ 3.5S ヤマリア(YAMASHITA)

ベイトフィッシュの代表格であるイワシを模したカラー。イワシの艶めかしいケイムラボディの透け感がイカを狂わす。

用途
安定したスローフォールでスレイカを攻略するシャロー・スーパーシャロータイプ。
シャローに潜むスレイカ攻略の鍵は「安定」のスローフォール!
シャロー攻略には欠かせない3タイプを展開し、様々な場所や状況に対応。
アクティブバランサーを採用することで、アクションが小さくなりがちなシャロータイプのエギに、ダイナミックでメリハリのある動きを可能にした。
さらに、背中から不要な模様を排除することで、シャローエリアでの視認性をより高め、エキサイティングなエギングを楽しむことが出来る。
暗色系のカラーにもサイトカラーヘッドを搭載し、釣り人からの視認性を確保するなど、本気でシャローを狙うエギンガーには欠かせないモデル。
シャロータイプにはネンブツダイ柄、スーパーシャロータイプにはイワシ柄を採用、シンカーにもそれぞれ「S」、「SS」の文字を刻印し釣り人にも分かり易く。
アクティブバランサー:シャローエリアでのエギの姿勢を安定させ、理想のアクションを実現。シャロー・スーパーシャロータイプにのみ採用された、シャロータイプの証である青い目玉と青い羽根。
全長(mm)(針抜)105 (ボディ下地)ケイムラボディ 質量(g)20 タイプ(沈下)シャロー 種類ナチュラル布 サイズ(号)3.5 対象アオリイカ/コウイカ 色番050 ケイムライワシ 沈下スピード(m/s)約6 内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44966050 050 ケイムライワシ
1,430
1,398
1,538 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする