エギ王LIVE 2.5
夕マヅメからナイトゲームで活躍するシルエットを意識したカラー。赤のネオンブライトボディと部分的な赤テープがデカイカを狂わす。
用途次世代の紫外線発光アピール「ネオンブライト」搭載のエギ王LIVE追加カラー!潮色・光量に応じて効果的なシルエットの出し方を意識した「ソリッドカラー」の追加色が新登場!
全長(mm)(針抜)75
色(ボディ下地)ネオンブライトレッド/赤テープ
質量(g)10
タイプ(沈下)ベーシック
種類ラメ布
サイズ(号)2.5
対象アオリイカ/コウイカ
色番063 バトルグリーン
沈下スピード(m/s)約5.5
内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。