エギ王TRシンカー

エギ王TRシンカー ヤマリア(YAMASHITA) エギ王TRシンカー ヤマリア(YAMASHITA) エギ王TRシンカー ヤマリア(YAMASHITA) エギ王TRシンカー ヤマリア(YAMASHITA) エギ王TRシンカー ヤマリア(YAMASHITA) エギ王TRシンカー ヤマリア(YAMASHITA) エギ王TRシンカー ヤマリア(YAMASHITA)

Oオレンジ:高活性時に有効なアピールカラー。エギンガーからの視認性が良く、回収時の巻き込みも回避。

用途
安定スイムでアタリを誘発させるティップラン専用マスクシンカー!!
フィン形状によりエギのブレを「ピタッ」と抑えて安定感UP!
これさえあれば!ティップランエギはもちろん、ショアエギにも装着可能な高汎用設計!
状況に応じて使い分けが可能なサイズ・カラー展開!<エギの重さ、シンカーを選ぶための2つのルール>
水深x1gが基本(深さ30mなら30g)。
ラインの角度が45°になる重さを選ぶ。
オレンジ 質量(g)15 対象アオリイカ/コウイカ 入数(個)2(エギ王ヘッドバンド2本付) 内容量1箱(2個×1箱)
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44967337 15g O オレンジ
990
959
1,055 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする