ナオリー レンジハンター ベーシック1.5B
澄潮時に効果的なピンク背色と夜光ボディを組み合わせた高実績カラー
用途中層をテンポ良く探れる基本タイプ。シチュエーションを問わず使用できるオールラウンダー。
全長(mm)(針抜)50
色(ボディ下地)夜光ボディ
質量(g)3.5
タイプ(沈下)ベーシック
種類ラメ布
サイズ(号)1.5
針形状1段針
対象スルメイカ/ヒイカ
色番002 ピンクグロー
沈下スピード(m/s)約4.5
内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。