ナオリー レンジハンター ベーシック1.5B
この色にしか反応しない状況が存在する、夜光ボディに反応しない際の切り札的カラー
用途中層をテンポ良く探れる基本タイプ。シチュエーションを問わず使用できるオールラウンダー。
全長(mm)(針抜)50
色(ボディ下地)赤テープ
質量(g)3.5
タイプ(沈下)ベーシック
種類ナチュラル布
サイズ(号)1.5
針形状1段針
対象スルメイカ/ヒイカ
色番012 赤エビ
沈下スピード(m/s)約4.5
内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。