ナオリー レンジハンター ベーシックシャロー1.5BS

ナオリー レンジハンター ベーシックシャロー1.5BS ヤマリア(YAMASHITA) ナオリー レンジハンター ベーシックシャロー1.5BS ヤマリア(YAMASHITA)

この色にしか反応しない状況が存在する、夜光ボディに反応しない際の切り札的カラー

用途表層から中層でイカを乗せることに特化したベーシックシャロー(BS)タイプ。違和感を与えない「水平フォール」のバランス設計で表層~中層のイカを攻略! 全長(mm)(針抜)50 (ボディ下地)赤テープ 質量(g)3.5 タイプ(沈下)ベーシックシャロー 種類ナチュラル布 サイズ(号)1.5 針形状2段針 対象スルメイカ/ヒイカ 色番012 赤エビ 沈下スピード(m/s)約7 内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44968676 012 赤エビ
オープン
1,198
1,318 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする