ナオリー レンジハンター シャロー1.5S
この色にしか反応しない状況が存在する、夜光ボディに反応しない際の切り札的カラー
用途表層攻略やサイトフィッシングに活躍するシャロータイプ。表層攻略や低活性時に有効なスローシンキング仕様でイカの抱きが倍増!
全長(mm)(針抜)50
色(ボディ下地)赤テープ
質量(g)3
タイプ(沈下)シャロー
種類ナチュラル布
サイズ(号)1.5
針形状1段針
対象スルメイカ/ヒイカ
色番012 赤エビ
沈下スピード(m/s)約8.5
内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。