フラペン ブルーランナーS85
ありそうで無かったメタルジグの定番色を採用!ベリーカラーによるアピールで高活性の青物を魅了。
用途
シーバスタックルで出来る青物ゲーム「ライトショアプラッギング」対応!
<後方波動>
開閉式抵抗板「フラップ」が、ベイトが逃げ惑う際に放たれる「後方波動」を再現。
<アクション>
水面下~100cmをローリングアクションで、逃げ惑いパニック状態のベイトを演出。
<ぶっ飛び>
キャスト時は「フラップ」が畳み、フラペンのヘビーモデル(28g)によるぶっ飛び(平均75m)。
全長(mm)85
色B13H ブルピンイワシ
質量(g)28
タイプシンキング
フック4(#)
対象青物/シーバス/シイラ/サワラ
水深(m)(潜行)1以上
リングサイズ3(#)
内容量1個
<後方波動>
開閉式抵抗板「フラップ」が、ベイトが逃げ惑う際に放たれる「後方波動」を再現。
<アクション>
水面下~100cmをローリングアクションで、逃げ惑いパニック状態のベイトを演出。
<ぶっ飛び>
キャスト時は「フラップ」が畳み、フラペンのヘビーモデル(28g)によるぶっ飛び(平均75m)。
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。