フラペン ブルーランナーS115

フラペン ブルーランナーS115 ヤマリア(YAMASHITA) フラペン ブルーランナーS115 ヤマリア(YAMASHITA) フラペン ブルーランナーS115 ヤマリア(YAMASHITA) フラペン ブルーランナーS115 ヤマリア(YAMASHITA)

ありそうで無かったメタルジグの定番色を採用!ベリーカラーによるアピールで高活性の青物を魅了。

用途
ルアーの原点ともいえる「生態波動論」を最新技術でリアルに再現!
<後方波動>
フラップ最大の魅力。後方波動が逃げ惑うベイトをリアルに再現!
<アクション>
高速巻でも水面から飛び出ることなくターゲットアピール!
<飛距離>
フラップが安定した飛距離を作りポイントへ一直線に!
全長(mm)115 B13H ブルピンイワシ 質量(g)38 タイプシンキング フック2(#) 対象青物/シーバス/シイラ/サワラ 水深(m)(潜行)~0.5 沈下スピード(m/s)約2.0 リングサイズ5(#) 内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44969306 B13H ブルピンイワシ
2,450
2,398
2,638 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする