【レンタル】警戒水位検知装置
くし形電極センサーとくし形電極間の抵抗値により、 水分の有無を判定出力する駆動回路を一体化した簡易型水位検知センサです。
セット内容計測ボックス(クランプ2個付)、センサ(ケーブル付)、回転灯(クランプ付き)、取扱説明書(配置図)
温度範囲(℃)【黒球】-10~55
感度【乾--濡検出抵抗値】MIN.:760/MAX.:840/測定範囲:kΩ、【ヒステリシス幅】MIN.:100/MAX.:150/測定範囲:kΩ
電源電圧(V)30、(推奨動作条件)12~24/リップル10%以内/※実機試験での電源電圧推奨値=15V
消費電流(mA)TYP55/MAX.60(電源電圧=24V)
出力電流(mA)【吸込】100/(推奨動作条件)60以下/(電気的特性)MIN.60※出力飽和電圧≦0.5V
保存温度範囲(℃)-55~100
出力耐電圧(V)32(推奨動作条件30以下)
動作温度範囲(℃)-10~60
サービス分類レンタル
内容量1台
注意
"※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数は、5日・10日・15日・30日の4パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
ご注文をキャンセルされる場合、出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので出荷作業が完了した場合は、レンタル機器の整備料が発生します。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
※申し訳ありませんが、延長については日割り対応しておりません。"※AC100V電源をご用意ください。水面付近まで届く設置用の単管をご用意ください。
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。