【レンタル】産業用超音波カメラ
圧縮空気やガスの漏れを見える化!
効率よく漏れ箇所を特定し、時間短縮・省エネにつなげる超音波カメラです。
仕様【標準パレット】3:グレースケール/アイアンボウ/ブルーレッド、【自動最大/最小 dB ゲイン】自動または手動を選択可能、【周波数の選択】ユーザーのプリセットまたは手動入力により選択可能、【焦点】固定レンズ、【音響画像】あり、SoundMap(TM)画像※SoundMa(TM)は、音響アレイによりノイズ発生源を視覚的に示したマップ、【マイクの数】64個、【音圧感度】最大10mにより689.7kPa時に0.005cfmの漏れを検出(7bar時に2.5cm3秒の漏れを検出)、【動画の長さ】30秒、【バッテリー充電システム】外付けデュアルベイ充電器、EDBD 290
セット内容イメージャー(本体)・カバー(本体に装着済)・バッテリー×2・充電器セット・USBケーブル・取扱説明書(ii900ユーザーズマニュアル)・取扱説明書(LeakQクイック操作ガイド)・収納ケース
質量(kg)1.7(バッテリー含む)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)68×322×186
分解能1280×800(1024000ピクセル)
保護等級【本体】IP40 保護定格適合/1mm 以上の粒子と水滴から保護、【センサー・ヘッド】IP51
デジタル出力USB-C のデータ転送
バッテリー充電可能なリチウム・イオン電池、Fluke BP291
周波数帯域(kHz)2~52
測定レンジ2 kHz 時 29.7 dB ~ 120 dB SPL、19 kHz 時 16 dB ~ 106.3 dB SPL (± 1 dB)、52 kHz 時 21.4 dB ~ 117 dB SPL (± 1 dB)
安全性【安全に関する一般情報】IEC 61010-1、【電磁両立性 (EMC) 国際規格】IEC 61326-1: ポータブル用機器の電磁環境 IEC 61326-2-2、CISPR 11: グループ 1、クラス A
視野角65±5°
視野65±5°(FOV)
フォーマット形式【画像フォーマット】JPG または PNG (可視画像と SoundMap(TM) を合成)、【動画フォーマット】MP4 (可視画像と SoundMap(TM) を合成)
充電時間(時間)3
保管温度範囲(℃)-20~70
データ記録件数内蔵メモリー、画像 999 ファイルまたは動画 20 ファイルを保存可能
フレームレート最小12.5 FPS
動作温度範囲(℃)0~40
バッテリー寿命6時間
作動距離(m)0.5~50未満
タッチスクリーン容量式
相対湿度(%RH)10~95(結露無き事)
サービス分類レンタル
内容量1台
注意
"※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数は、5日・10日・15日・30日の4パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
ご注文をキャンセルされる場合、出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので出荷作業が完了した場合は、レンタル機器の整備料が発生します。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
※申し訳ありませんが、延長については日割り対応しておりません。"
測定・測量機器レンタルサービス の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44960967 | ii900 | 61147976 | ii900 |
![]() |
【レンタル】産業用超音波カメラ | フルーク(FLUKE) | 1台 | ¥149,800 税込¥164,780 | 注文コードが変更になりました |
44960976 | ii900 | 61147994 | ii900 |
![]() |
【レンタル】産業用超音波カメラ | フルーク(FLUKE) | 1台 | ¥219,800 税込¥241,780 | 注文コードが変更になりました |
44960985 | ii900 | 61147958 | ii900 |
![]() |
【レンタル】産業用超音波カメラ | フルーク(FLUKE) | 1台 | ¥109,800 税込¥120,780 | 注文コードが変更になりました |
44960994 | ii900 | 64636594 | ii900 |
![]() |
【レンタル】産業用超音波カメラ | フルーク(FLUKE) | 1台 | ¥8,998 税込¥9,898 | 注文コードが変更になりました |