【レンタル】アメンボ雨量計セット(No.34-T)
小型データロガーを用いて雨量の長期観測に。警報設定も可能。
仕様【算出雨量範囲】1~9999mm/1mm分解能、【監視設定】上記3種類の雨量の各々設定可能、【監視条件】上記3種類の雨量の内1つでも設定値を超えたとき、【警報時動作】警報表示(液晶)・ブザー鳴動・外部出力
セット内容ロガー(アメンボRF-3)、警報出力ユニット(RF-00P1)、ACアダプタ、壁面取付アタッチメント(TR-00K2/木ネジ×2付)、通信ケーブル、USBシリアルケーブル、通信ソフト(RF for Windows)、取扱説明書(ロガー)、取扱説明書(警報出力ユニット)、取扱説明書(通信ソフト)、収納ケース(ロガー)、雨量センサー(接続ケーブル付)、ろ過網(大)、ろ過網(小)、取扱説明書(雨量センサー)
質量(kg)約2.4
測定範囲最大降雨強度:150mm/h以下
電源単4アルカリ電池(LR03)2本
口径(Φmm)【受水】200±0.6
コード長さ(m)10
寸法(Φ×高さH)(mm)209×450
本体質量(g)約95
測定精度20mm以下 : ±0.5mm、20mm/h超過 : ±3%以内
チャンネル数1チャンネル
感度1転倒標準:0.5mm
仕上【表面】マンセル値 5Y8/1.5近似
入力信号転倒ます型雨量計からのパルス信号(接点信号または電圧信号)、電圧信号の場合の電圧範囲:±2~30V
インターフェースシリアル通信(RS-232C)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×24×55
動作環境-10~60℃/90%RH以下(結露しないこと)
表示項目【1時間】直前1時間の積算雨量を表示 1秒毎更新、【1日】直前1日間の積算雨量を表示 10分毎更新、【降始め】転倒ます型雨量計よりパルス信号を最初に検出したときからの積算雨量を表示 1秒毎更新※降終わりから、あらかじめ設定されたリセット時間が経過すると表示は0になります(リセット時間:6時間/12時間/24時間から選択)
記憶容量57600データ(400日分)
測定要素雨量
電池寿命約1年(電池寿命は使用環境、電池の性能により異なります。記録中に電池交換可能)
作動時間(秒)【接点】0.1~0.2、転倒ます左右の作動時間差:0.05以内
液晶表示上記3種類の雨量を切替表示・警報表示・電池警告・ブザーON/OFF
通信速度96000bps(吸い上げ時間:データフルで約150秒)
記録モードエンドレスモード(記録容量がいっぱいになると、先頭のデータに上書きして記録する)
接点容量3VA(DC30V・0.2A max.)、自記電設計数器と接続の場合 DC3V・100mA max
記録間隔10分間の積算雨量を10分毎に記録
サービス分類レンタル
内容量1台
注意
※タイプによってセット内容が異なる場合がございます、詳しくはメーカーへお問い合わせください。"※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数は、5日・10日・15日・30日の4パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
ご注文をキャンセルされる場合、出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので出荷作業が完了した場合は、レンタル機器の整備料が発生します。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
※申し訳ありませんが、延長については日割り対応しておりません。"
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
測定・測量機器レンタルサービス の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44961624 | RF-3+No.34-T | 44961676 | TAMAPod+No.34-T |
![]() |
【レンタル】積算雨量記録計雨量計セット(No.34-T) | 大田計器製作所 | 1台 | ¥47,980 税込¥52,778 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |