曜日別特売

デジタルトルクレンチアナライザー

デジタルトルクレンチアナライザー - KANON(中村製作所)

現場作業台に据付でき、大型トルクレンチのトルク検査ができます。
トルク値を直接読み取るデジタル式ですから、読み取り誤差は「ゼロ」です。
表示部の角度を後ろ70°・左右90°の範囲で調整できます。
デジタル表示器をパソコンに接続することにより、データの管理が可能です。
精度は±1%+1digitを保証します。
検査するトルクレンチの種類に合わせて、動作モードの切換ができます。

精度±1%+1digit内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最小トルク(N・m)
最大トルク(N・m)
最小目盛(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44991304KDTA-N1000GT【メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付】(左右)100(左右)1000最小読取値 1
500,000
499,800
549,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44991320KDTA-N600GT【メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付】(左右)60(左右)600最小読取値 0.1
500,000
499,800
549,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする