曜日別特売

角ドライブが両面に付いておりますので、1本のトルクレンチで右ネジ、左ネジの締め付けができます。
ラチェット式ですから作業能率も良く、繰り返し作業に適しています。
矢印方向の締め付けのみに作動します。
精度は±3%まで保証します。

種類プレセット形/ヘッド交換形精度(%)±3ヘッド形状ヘッド交換形主な用途車両整備や各種機械最小目盛(N・m)5負荷方向左右
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全10種類を絞り込む
差込角(mm)
差込角(mm[inch])
トルク調整範囲(N・m)
内容量
10種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
質量(kg)
差込角(mm)
差込角(mm[inch])
トルク調整範囲(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44992187N1000QLK-LR【メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付】1個約15389.525.425.4(1)100~1000
135,000
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44992196N700QLK-LR【メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付】1個約1315719.0519.05(3/4)100~700
110,000
86,980
95,678(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年6月下旬
44992205N850QLK-LR【メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付】1個約13888.525.425.4(1)100~850
125,000
94,980
104,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
36938465N700QLK-LR1個1315719.0519.05(3/4)100~700
110,000
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
36938474N850QLK-LR1個13888.525.425.4(1)100~850
125,000
95,980
105,578(税込)
6日以内出荷
36938456N1000QLK-LR1個15389.525.425.4(1)100~1000
135,000
97,980
107,778(税込)
6日以内出荷
66002977N700QLK-LR(英語版一般校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット1315719.0519.05100~700
オープン
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66002986N700QLK-LR(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セット1315719.0519.05100~700
オープン
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66002995N850QLK-LR(英語版一般校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット13888.525.425.4100~850
オープン
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66003011N850QLK-LR(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セット13888.525.425.4100~850
オープン
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする