金属火災用放射器メタックス

金属火災用放射器メタックス UNION(ユニオン)

メタックスの消火薬剤は火災が発生している金属の燃焼面に直接放射して消火します。
放射された消火薬剤は金属火災でも破壊損傷されることが無く、燃焼面を覆って確実に消火します。
メタックスの消火薬剤はPRTR法に該当する物質を一切使用していません。
また、PFOSに該当する物質も含まれていません。使用後も環境負荷のない優しい消火薬剤です。
メタックスの消火薬剤は金属火災の燃焼面に均一にまんべんなく放射される必要があります。
メタックスの放射ノズルはソフトタッチの放射を可能にした特殊構造の放射ノズルです。
燃焼金属を飛散させることなくソフトに燃焼面を覆っていきます。

用途マグネシウム、タングステン、チタン、鉄、リチウム、アルミニウム及びこれらの合金の火災用 仕様リサイクルシール:A、対象消火物:マグネシウム、タングステン、チタン、リチウム、鉄、アルミニウム及びこれらの合金の火災 質量(kg)10.2 使用温度範囲(℃)-30~+40 奥行(mm)190 全幅(mm)250 全高(mm)650 胴径(Φmm)156 RoHS指令(10物質対応)対応 放射時間約30秒(20℃) 放射距離約0.2m(20℃) 薬剤量(kg)6 面積(m2)消火:0.75(マグネシウム) 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44997139 PMP-20
45,000
43,980
48,378 (税込)
欠品中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする