HP EliteBook 630 G10 Notebook PC(Core i5-1335U/16GB/SSD・256GB/Win11Pro/Offrice無/13.3インチ)
仕様(グラフィックコントローラ)インテル Iris Xeグラフィックス(プロセッサー内蔵)
その他(ドライブ)なし
付属品HP 45WスマートACアダプター、電源コード、保証書等
質量(kg)約1.22
電源HP 45WスマートACアダプター(4.5mm口径Lコネクタ、動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz、約200g、95 x 45 x 26.5mm(突起部・コード含まず))
最大消費電力(W)45
インターフェースコンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1、ネットワークポート(RJ45)×1
バッテリーリチウムイオンポリマーバッテリ(3セル、42WHr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ))
メモリー(標準)16GB(最大)64GB/SO-DIMM DDR4-3200
ディスプレイ13.3インチワイド(16:9)フルHD液晶ディスプレイ(非光沢、1920×1080ドット、400cd/m2、UWVA)、LEDバックライト/(外部出力)HDMI(v2.1)
解像度1920×1080ドット
使用CPUインテル Core i5-1335U プロセッサー(10コア、12MBキャッシュ、 最大4.60 GHz)
液晶モニター13.3型
スロットメモリ(空/全):0スロット/2スロット
保守管理標準保証 :1年(1年間引き取り修理サービス、1年間パーツ保証/電話サポート)、グローバルワランティ
OSWindows 11 Pro(日本語)
プロセッサー第13世代
チップセットプロセッサー内蔵
Webカメラ720p HD Webカメラ(固定焦点レンズ)、IRカメラ(Windows Hello対応)、プライバシーシャッター付き
RoHS指令(10物質対応)対応
タッチパネル方式非搭載
メモリーカードスロットなし
専用ソフト(オフィスソフト)なし
グリーン購入法適合
SSD256GB
ストレージ256GB/M.2 SSD (PCIe NV/Me)
光学ドライブなし
有線LANLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応
無線LANインテル Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠)+ Bluetooth5.3
USBUSB Type-C ポート(Thunderbolt4対応) x 1、USB Type-A ポート (3.2 Gen1) ×2(内一基がPowered USB)
内容量1台