監視・CCTVカメラポールマウントブリッジブラケット取り付け金具250mm
サイズは画像図面を参照
同梱品はありません。
材質:iron+spray paint
商品重量:335g カラー:ホワイト 耐荷重:8kg
Model名:Bridge bracket
ステンレスバンド(別途購入が必要)で穴あけ、ビス止め不要!屋内、屋外、壁、天井の両方にしっかり固定できます。格子状のベランダやフェンスなどへの取り付けにも使用できます。
防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。
CCTVカメラに取り付け可能。
ポール/コーナーマウントにて取り付け可能。
壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。