監視・CCTVカメラアルミ合金ハウジングブラケット取り付け金具300mm
サイズは画像図面を参照
同梱品:ナット(M7)、ワッシャー、平ワッシャー、中空壁・石膏ボードアンカー(直径10mm/長さ35mm)、タッピングネジ(直径7mm/長さ55mm)x各4、6角レンチx1
材質:アルミ合金製
商品重量:420g カラー:ホワイト 耐荷重:7kg
Model名:1602 bracket with corner penal bracket
防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。
背面/底部にケーブルを通すためのアクセス。 ワイヤーやコネクターを隠すのに最適です。 簡単な操作とメンテナンス、ケーブル切断不要、より便利で安全。
ドームカメラに取り付け可能。
壁、ウォールマウントに取り付け可能。
マウントは平らな面に取り付ける必要があります。
壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。