充電発電機(0213-102-0212)

充電発電機(0213-102-0212) 澤藤

澤藤製 充電発電機(ダイナモ) 24V 1000W> 高速回転に強く、安定した充電が出来る
軽量・コンパクト仕様
高速回転に強く、安定した充電が出来る
インバーターなど使用される際に推奨します。
発電機は小型軽量でプレジャーボートから漁船まで幅広くご使用いただいております。

仕様定格出力回転数:5000rpm、充電開始回転数:1000rpm 質量(kg)発電機:10 出力(W)1000 電流(A)35 定格電圧(V)DC24 周囲温度(℃)40 最大許容回転数(s-1[r.p.m])6000 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45006537 1000W Bプーリー
オープン
77,980
85,778 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする