15インチモニターカメラセット DC12V
15インチTFTモニターカメラセット!
ステンレス製モニタースタンド付き!カメラは最大4台まで追加可能
従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ
15インチカラーモニターMCT-15付き
1ビデオプロセッサー付き(1分割・2分割・3分割・4分割可能)
モニターは最大4カメラ同時表示可能
IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替え可能)
接続ケーブル20m付き
ステンレス製モニタースタンド付き
電源はDC12V・DC24Vから選択
赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)
カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)
ワイヤレスリモコン付き
型式信号:PAL/NTSC
質量(kg)1.8
電圧(V)DC12/24選択
消費電力(W)15
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)カメラ:80×75×75
画面サイズ15インチTFT LCD
言語表示日本語含む8か国語
画素数モニター:1024×600/800×480
信号入力HDMI・BNC・VGA・AV・USB
画面寸法(mm)W305×L270×H43(画面本体のみ)
内容量1式
注意
※本製品はカメラの正像・鏡像がモニターメニュー画面より設定可能です。お客様の用途に応じて設定を行いご使用ください。