15インチモニターカメラセット AC100-240V

15インチモニターカメラセット AC100-240V マリンテック

15インチTFTモニターカメラセット!
ステンレス製モニタースタンド付き!カメラは最大4台まで追加可能
従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ
15インチカラーモニターMCT-15付き
1ビデオプロセッサー付き(1分割・2分割・3分割・4分割可能)
モニターは最大4カメラ同時表示可能
IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替え可能)
接続ケーブル20m付き
ステンレス製モニタースタンド付き
電源はAC100-240V
赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)
カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)
ワイヤレスリモコン付き

型式信号:PAL/NTSC 質量(kg)1.8 電圧(V)AC100-240 消費電力(W)15 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)カメラ:80×75×75 画面サイズ15インチTFT LCD 言語表示日本語含む8か国語 画素数モニター:1024×600/800×480 信号入力HDMI・BNC・VGA・AV・USB 画面寸法(mm)W305×L270×H43(画面本体のみ) 内容量1式
注意
※本製品はカメラの正像・鏡像がモニターメニュー画面より設定可能です。お客様の用途に応じて設定を行いご使用ください。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45006765 MCCD-1500-1-AC カメラ1台セット カメラ1台、モニター1台、プロセッサー1台、接続ケーブル1本、AC電源アダプター
55,800
54,980
60,478 (税込)
8日以内出荷

返品不可
45006774 MCCD-1500-2-AC カメラ2台セット カメラ2台、モニター1台、プロセッサー1台、接続ケーブル2本、AC電源アダプター
67,300
65,980
72,578 (税込)
6日以内出荷

返品不可
45006790 MCCD-1500-3-AC カメラ3台セット カメラ3台、モニター1台、プロセッサー1台、接続ケーブル3本、AC電源アダプター
78,800
77,980
85,778 (税込)
6日以内出荷

返品不可
45006799 MCCD-1500-4-AC カメラ4台セット カメラ4台、モニター1台、プロセッサー1台、接続ケーブル4本、AC電源アダプター
90,800
85,980
94,578 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「航海計器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする