DC電源コネクター
便利なDCケーブルの接続用コネクター!
プラスドライバーで2本の電線の芯線を締めて固定
DC-2PCよりも多くの電流を流すことが可能
DC電源コネクターDC-2PCの容量強化プラグ(※DC-2PCとは内部の構造が異なります)
キャップタイヤ型ケーブル 2.0q未満
規格品プラグ 外径5.5mm×内径2.1mm
本体は樹脂製
メスプラグのみ
長さ(mm)35
外径×内径(Φmm)5.5×2.1
電線仕様14AWG・2.0SQ以下
内容量1個
便利なDCケーブルの接続用コネクター!
プラスドライバーで2本の電線の芯線を締めて固定
DC-2PCよりも多くの電流を流すことが可能
DC電源コネクターDC-2PCの容量強化プラグ(※DC-2PCとは内部の構造が異なります)
キャップタイヤ型ケーブル 2.0q未満
規格品プラグ 外径5.5mm×内径2.1mm
本体は樹脂製
メスプラグのみ