NITRO 23.8型ワイド液晶ディスプレイ(23.8型/1920×1080/HDMI、VGA/ブラック/スピーカー搭載/VA/1ms/100Hz)

NITRO 23.8型ワイド液晶ディスプレイ(23.8型/1920×1080/HDMI、VGA/ブラック/スピーカー搭載/VA/1ms/100Hz) Acer(エイサー)

100Hzのリフレッシュレート、1ms(VRB)の高速応答で、ゲームをより臨場感あふれるものに。AMD FreeSync(TM)にも対応し、FPSやレースなどの高速アクションシーンでもノンストップ!色調のグラデーションもリアルに描写し、チラつきやカクつきもなく、映像をクリアに映し出します。
ハイリフレッシュレートに加え、フルHD(1920×1080)、HDMI 1.4×2を備えているため、PCゲームはもちろん、コンソールゲームに接続してゲームや映像を楽しめます。IPSパネル搭載により、どの角度からも均一で鮮明。お好きなスタイルで、ストレスなくゲームを堪能できます。
フレームを極限まで薄くしたゼロ・フレームデザインを採用。マルチディスプレイ環境でも境目が気にならず、シームレスな大画面に没入できます。
3種類のゲームジャンルから選べるGameモード、黒の強弱を調整し、視認性を高めるブラック・ブースト、照準マークの表示。ゲーミングに特化したGame Viewテクノロジーのさまざまな機能により、没入感をいっそう高めます。
ブルーライトを抑えるブルーライトシールドは、4段階のフィルターレベルからタスクにふさわしい設定を選択できます。また、フリッカーレス・テクノロジーは人間の目ではほとんど認識できない画面のチラつきを軽減。眼精疲労の要因を抑え、長時間ゲームを楽しんでも快適です。
2W+2Wステレオスピーカーを搭載。外部スピーカーに接続することなく、ゲームや映像を楽しめます。

仕様【G-Sync、FreeSync】AMD FreeSync、【表示アスペクト】フルモード:対応、固定拡大モード:対応、1:1モード:非対応、【ブルーライト軽減】ブルーライトシールド、【プラグ&プレイ】VESA DDC2B(DDC/CI対応)、【ケンジントンロック】搭載 付属品HDMIケーブル(1.5m)、オーディオケーブル(1.5m)、電源ケーブル(1.5m)、ユーザーガイド、台座、支柱、保証書、修理依頼書 質量(kg)スタンドあり:約4.12、スタンドなし:約3.67 使用温度範囲(℃)0~40 消費電力(W)通常(※メーカー実測値):15、最大:30、スタンバイ/オフモード:0.5/0.3 表面処理非光沢 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約540.3×413.3×240.1 機能フリッカーレス 入力信号デジタル、アナログ 使用湿度範囲20~80%(結露のないこと) コントラスト比最大:100000000:1(ACM)、通常:1000:1 画素ピッチ0.275mm 最大解像度フルHD(1920×1080) 表示色約1670万色 色再現性sRGB 99% 保証期間1年間センドバック保証。オンサイト含め延長保証はございません。 視野角水平178°/垂直178° 応答速度1ms(VRB) 入力端子HDMI 1.4×2、ミニD-Sub 15ピン×1 水平周波数(kHz)32-110kHz(HDMI)、32-83kHz(ミニD-Sub 15ピン) 垂直周波数(Hz)48-100Hz(HDMI)、48-75Hz(ミニD-Sub 15ピン) VESAマウント(mm)100×100対応 スピーカー2W+2Wステレオスピーカー 入力電源内蔵(100-240V、50/60Hz) 色(本体)ブラック 端子ヘッドホン端子:搭載、その他の接続端子:非搭載 高さ調節非対応 音声入力3.5mmステレオミニジャック アスペクト比16:9 表示寸法(mm)527×296 モニターサイズ23.8型 ワイド パネル駆動方式IPS 輝度(cd/m2)250(白色LED) 角度調節チルト角:上20°/下5°、スイベル機能:非対応、ピボット機能:非対応 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45142845 VG240YEbmiix
オープン
21,980
24,178 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする