Nitro 27型液晶ディスプレイ (27型/1920×1080/HDMI、ミニD-Sub/ブラック/スピーカー搭載/IPS/非光沢/フルHD/16:9 1/250/1ms)
100Hzのリフレッシュレート、1ms(VRB)の高速応答で、ゲームをより臨場感あふれるものに。AMD FreeSync(TM)にも対応し、FPSやレースなどの高速アクションシーンでもノンストップ!色調のグラデーションもリアルに描写し、チラつきやカクつきもなく、映像をクリアに映し出します。
ハイリフレッシュレートに加え、フルHD(1920×1080)、HDMI 1.4×2を備えているため、PCゲームはもちろん、コンソールゲームに接続してゲームや映像を楽しめます。IPSパネル搭載により、どの角度からも均一で鮮明。お好きなスタイルで、ストレスなくゲームを堪能できます。
フレームを極限まで薄くしたゼロ・フレームデザインを採用。マルチディスプレイ環境でも境目が気にならず、シームレスな大画面に没入できます。
3種類のゲームジャンルから選べるGameモード、黒の強弱を調整し、視認性を高めるブラック・ブースト、照準マークの表示。ゲーミングに特化したGame Viewテクノロジーのさまざまな機能により、没入感をいっそう高めます。
ブルーライトを抑えるブルーライトシールドは、4段階のフィルターレベルからタスクにふさわしい設定を選択できます。また、フリッカーレス・テクノロジーは人間の目ではほとんど認識できない画面のチラつきを軽減。眼精疲労の要因を抑え、長時間ゲームを楽しんでも快適です。
2W+2Wステレオスピーカーを搭載。外部スピーカーに接続することなく、ゲームや映像を楽しめます。
仕様【G-Sync、FreeSync】AMD FreeSync、【表示アスペクト】フルモード:対応、固定拡大モード:対応、1:1モード:非対応、【ブルーライト軽減】ブルーライトシールド、【プラグ&プレイ】VESA DDC2B(DDC/CI対応)、【ケンジントンロック】搭載
付属品HDMIケーブル(1.5m)、オーディオケーブル(1.5m)、電源ケーブル(1.5m)、ユーザーガイド、台座、支柱、保証書、修理依頼書
質量(kg)スタンドあり:約5.1、スタンドなし:約4.7
使用温度範囲(℃)0~40
消費電力(W)通常(※メーカー実測値):20、最大:42、スタンバイ/オフモード:0.5/0.3
表面処理非光沢
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約614.3×457.0×240.1
機能フリッカーレス
入力信号デジタル、アナログ
使用湿度範囲20~80%(結露のないこと)
コントラスト比最大:100000000:1(ACM)、通常:1000:1
画素ピッチ0.311mm
最大解像度フルHD(1920×1080)
表示色約1670万色
色再現性sRGB 99%
保証期間3年間センドバック保証(ただしパネル、バックライトは1年間)のみ。オンサイト含め延長保証は無し。
視野角水平178°/垂直178°
応答速度1ms(VRB)
入力端子HDMI 1.4×2、ミニD-Sub 15ピン×1
水平周波数(kHz)32-110kHz(HDMI)、32-83kHz(ミニD-Sub 15ピン)
垂直周波数(Hz)48-100Hz(HDMI)、48-75Hz(ミニD-Sub 15ピン)
VESAマウント(mm)100×100対応
スピーカー2W+2Wステレオスピーカー
入力電源内蔵(100-240V、50/60Hz)
色(本体)ブラック
端子ヘッドホン端子:搭載、その他の接続端子:非搭載
高さ調節非対応
音声入力3.5mmステレオミニジャック
アスペクト比16:9
表示寸法(mm)598×336
モニターサイズ27型 ワイド
パネル駆動方式IPS
輝度(cd/m2)250(白色LED)
角度調節チルト角:上20°/下5°、スイベル機能:非対応、ピボット機能:非対応
内容量1台