液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり

液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり Acer(エイサー)

27型 WQHD 2560x1440 IPS 1ms
非光沢 HDMI FreeSync(TM) VESA対応 スピーカー搭載

仕様【G-Sync、FreeSync】FreeSync対応、【表示アスペクト】フルモード:対応、固定拡大モード:対応、1:1モード:対応、【ブルーライト軽減】BluelightShield、【プラグ&プレイ】VESA DDC2B(DDC/CI対応)、【ケンジントンロック】搭載 付属品DisplayPortケーブル (1.5m)、電源ケーブル (1.5m)、クイックスタートガイド、台座、保証書 質量(kg)スタンドあり:約5.83、スタンドなし:約5.39 使用温度範囲(℃)0~40 消費電力(W)通常(※メーカー実測値):26.02、最大:50、スタンバイ/オフモード:0.50/0.42 表面処理非光沢 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約614×475×240 機能フリッカーレス、ゼロフレーム 入力信号デジタル 使用湿度範囲20~80%(結露のないこと) コントラスト比最大:100000000:1(ACM)、通常:1000:1 画素ピッチ0.233mm 最大解像度WQHD(2560×1440) 表示色約1670万色 色再現性100% sRGB 保証期間3年間センドバック保証(ただしパネル、バックライトは1年間)のみ。オンサイト含め延長保証は無し。 視野角水平178°/垂直178° 応答速度1ms(VRB) 入力端子HDMI 1.4×2 (HDCP1.4対応)、DisplayPort v1.2×1 水平周波数(kHz)30-112kHz (HDMI)、112kHz (DisplayPort) 垂直周波数(Hz)56-76Hz (HDMI)、48-75Hz (DisplayPort) VESAマウント(mm)100×100対応 スピーカー2W+2W ステレオスピーカー 入力電源内蔵 (100-240V、50/60Hz) 色(本体)ブラック 端子ヘッドホン端子:搭載、その他の接続端子: 非搭載 高さ調節なし 音声入力非搭載 アスペクト比16:9 表示寸法(mm)597×336 モニターサイズ27型 ワイド パネル駆動方式IPS 輝度(cd/m2)350 (白色LED) 角度調節チルト角:上20°/下5°、スイベル機能:なし、ピボット機能:なし 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45142985 VG270Ubmiipx
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする