カシムラ
AC充電器 USB-A×2ポート Type-C×2ポート
リバーシブルUSB-Aを2ポートとType-Cを2ポート搭載のAC充電器。自動識別IC搭載でスマホにあわせて最適充電。折りたたみ式ACコンセントプラグ。100V~240V対応なので海外でも使用可能。
仕様
1ポート最大DC5V 2.4A/4ポート合計・最大DC5V 4.8A(24W)出力
色
ホワイト
質量(g)
75
使用温度範囲(℃)
0~35
ポート数
USB-A×2ポート/Type-C×2ポート
出力
1ポート最大DC5V/2.4A、4ポート合計・最大DC5V/4.8A
入力電圧(V)
AC100-240(50/60Hz)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
51×67×27
内容量
1個
注意
※国や地域によってコンセント形状が異なります。別途変換プラグが必要な場合があります。※USBケーブルは付いておりません。各機器の純正ケーブルをご用意ください。※データ通信に対応していないUSBケーブルを使用した場合、自動識別できません。※機種の組み合わせにより同時充電できない場合があります。※USB PD、Quick Charge 3.0充電には対応しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45011726
AC-037
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください