AC充電器 Type-C2P USB-A4P 40W 自動識別 リバーシブル

AC充電器 Type-C2P USB-A4P 40W 自動識別 リバーシブル - カシムラAC充電器 Type-C2P USB-A4P 40W 自動識別 リバーシブル - カシムラAC充電器 Type-C2P USB-A4P 40W 自動識別 リバーシブル - カシムラAC充電器 Type-C2P USB-A4P 40W 自動識別 リバーシブル - カシムラAC充電器 Type-C2P USB-A4P 40W 自動識別 リバーシブル - カシムラ

リバーシブルUSB-Aを4ポートとType-Cを2ポート搭載のAC充電器。USB機器を6台同時に充電可能。自動識別IC搭載。接続した端末を識別し、最適な電流で充電できます。100V~240V対応なので海外でも使用可能。

仕様自動識別IC搭載付属品電源ケーブル(コード長1.5m)ホワイト質量(g)249使用温度範囲(℃)0~35ポート数USB-A×4ポート/Type-C×2ポート出力USB-A:1ポート最大DC5V 2.4A・Type-C:1ポート最大DC5V 3A・6ポート合計・最大DC5V 8A入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×110×78最大出力USB-A各ポート2.4A、Type-C各ポート3A、6ポート合計8A内容量1個
注意
※国や地域によってコンセント形状が異なります。別途変換プラグが必要な場合があります。※USBケーブルは付いておりません。各機器の純正ケーブルをご用意ください。※データ通信に対応していないUSBケーブルを使用した場合、自動識別できません。※各機器の出力アンペア数の合計が8Aを超えると充電速度が遅くなったり、うまく充電できない場合があります。※USB PD、Quick Charge 3.0充電には対応しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45011735AC-044
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする