CAS[はかり]
防塵防水デジタル台秤 強力防水タイプ FWシリーズ 校正証明書付
校正証明書付き商品とは、出荷時に機器の校正作業を実施し校正証明書を発行するサービスです。
IP69Kに適合し、高温高圧洗浄も可能です。
約2500時間連続使用ができます(単1アルカリ乾電池使用時)。
種類
台はかり
計量皿寸法(mm)
247×212
表示形式
デジタル
ひょう量単位
kg
校正証明書
一般校正
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひょう量(kg)
最小表示(g)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45013634
FW500C-6(一般校正)
6
3kg以下の時/1、それ以上の時/2
2-9845-01-20
¥
92,100
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45013844
FW500C-15(一般校正)
15
6kg以下の時/2、それ以上の時/5
2-9845-02-20
¥
92,100
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45013905
FW500C-30(一般校正)
30
15kg以下の時/5、それ以上の時/10
2-9845-03-20
¥
99,100
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000