スターラー アナログタイプ 出荷前点検検査書付

スターラー アナログタイプ 出荷前点検検査書付 コーニング

セラミック天板を使用していますので薬品、腐食、切創に対し優れています。
スピード調整ダイヤルは視認性・操作性に優れています。

仕様重量:2kg●耐荷重:11kg●材質:本体/アルミニウム(紛体塗装)●モーター:ACインダクションモーター●電源:AC100V 50/60Hz●サイズ:本体/147×185×112mm、プレート/127×102mm●点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観 回転数(min-1[r.p.m])60~1100 材質(プレート)セラミック アズワン品番1-2234-02-22 校正証明書点検・検査書 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45014840 6797-210(点検・検査書)
58,100
53,980
59,378 (税込)
15日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1につき 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする