温度データロガー ptセンサー付 校正証明書付

温度データロガー ptセンサー付 校正証明書付 T&D(ティアンドデイ) 温度データロガー ptセンサー付 校正証明書付 T&D(ティアンドデイ) 温度データロガー ptセンサー付 校正証明書付 T&D(ティアンドデイ)

小型で電池駆動のため設置場所を選びません。
ロガー本体は防水仕様で-40~80℃の多様な環境下で使用できます。
記録データは別売のコミュニケーションポートTR-50U2(1-5020-22)、もしくはデータコレクタTR-57DCi(1-2322-16-30
1)を経由してパソコンへ転送でき、グラフ表示・データ解析が可能です。

仕様測定範囲(℃):-199~+600●測定分解能:0.1℃●データ記録容量:16000個●記録間隔:1、2、5、10、15、20、30秒、1、2、5、10、15、20、30、60分●電源:リチウム電池LS14250×1個●本体寸法:62×47×19mm●本体重量:約45g●防塵・防水:IP64●付属品:入力モジュール、Ptセンサー(TR-8220-3.2-100-1M)●校正ポイントは-80℃、0℃の2ポイントです。その他ポイントをご希望の場合は、別途お問い合わせください。●※-196℃の校正対応も可能です。(別途\16,000) アズワン品番61-8493-86-20 校正証明書一般校正 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45025385 TR-55i-pt(一般校正)
71,450
70,980
78,078 (税込)
70日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1につき 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする