温度データロガー ptセンサー付 中国語版校正証明書付
小型で電池駆動のため設置場所を選びません。
ロガー本体は防水仕様で-40~80℃の多様な環境下で使用できます。
記録データは別売のコミュニケーションポートTR-50U2(1-5020-22)、もしくはデータコレクタTR-57DCi(1-2322-16-30
1)を経由してパソコンへ転送でき、グラフ表示・データ解析が可能です。
仕様測定範囲(℃):-199~+600●測定分解能:0.1℃●データ記録容量:16000個●記録間隔:1、2、5、10、15、20、30秒、1、2、5、10、15、20、30、60分●電源:リチウム電池LS14250×1個●本体寸法:62×47×19mm●本体重量:約45g●防塵・防水:IP64●付属品:入力モジュール、Ptセンサー(TR-8120-3.2-100-1M)●校正ポイントは-80℃、0℃の2ポイントです。その他ポイントをご希望の場合は、別途お問い合わせください。●※-196℃の校正対応も可能です。(別途\16,000)
アズワン品番61-8493-86-57
校正証明書一般校正(中国語)
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1につき | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |