温度湿度データロガー 有線LANタイプ 英語版校正証明書付
広範囲の温湿度域をカバーします。
スマートフォン、タブレット端末との通信に対応し、パソコンレスで使用できます。
警報送信機能を搭載しメールやアプリ画面で受信可能です。
仕様測定範囲:温度/-25~70℃、湿度/0~99%RH(-20℃~70℃)●チャンネル数:温度・湿度:各1ch(高精度)●記憶容量:8000×2●通信方法:有線LAN・USB●サイズ:78×26×58mm●電源:単3アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)、ACアダプター(別売)、PoE●付属品:温湿度センサ(SHA-3151)×1本●校正ポイントは25℃、50%の1ポイントずつです。その他ポイントをご希望の場合は、別途お問い合わせください。
アズワン品番62-5001-30-56
校正証明書一般校正(英語)
内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 | 
|---|---|---|
| 離島 | 数量1につき | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |