デジタル温度計 1ch 英語版校正証明書付

デジタル温度計 1ch 英語版校正証明書付 - アズワンデジタル温度計 1ch 英語版校正証明書付 - アズワンデジタル温度計 1ch 英語版校正証明書付 - アズワン

測定データを固定するデータホールド機能付きです。
測定時の最高温度を自動的にメモリし、測定後に呼び出す事ができる最大値メモリ表示機能付きです。
表示部にはバックライト機能付きで、暗い場所での計測にも安心です。

仕様入力数:1●分解能:-50.0~199.9℃は0.1℃、200~1300℃は1℃(切り替え式)●センサータイプ:K熱電対●操作機能:2点切り替え表示・2点間温度差表示●本体精度:-50~1000℃/±(0.3%rdg+1℃)、その他/±(0.5%rdg+1℃)●サンプリングレート:2.5回/秒●表示:3.5桁LCD表示●使用温湿度:0~50℃・0~80%RH(0~35℃)●保存温度:-20~60℃●電源:006P(9V)乾電池×1本(テスト用付属)●サイズ:156×65.5×35mm●重量:約177g●※センサープローブは別売です。IKシリーズ(1-5522-01~17)、DSシリーズ(3-1564-01~06)からお選びください。●★校正ポイントは、最低温度、最高温度 2ポイントです。※センサ無 本体のみの校正です。●★※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問合せください。測定温度範囲(℃)-50~1300アズワン品番1-5812-01-56校正証明書一般校正(英語)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※センサープローブは別売です。IKシリーズ(1-5522-01~17)、DSシリーズ(3-1564-01~06)からお選びください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45029856TM-300(一般校正(英語))
28,500
28,400
31,240(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする