エクスポケット圧力計 英語版校正証明書付

エクスポケット圧力計 英語版校正証明書付 - アズワンエクスポケット圧力計 英語版校正証明書付 - アズワンエクスポケット圧力計 英語版校正証明書付 - アズワンエクスポケット圧力計 英語版校正証明書付 - アズワンエクスポケット圧力計 英語版校正証明書付 - アズワン

小型・軽量タイプの圧力計です。
表示値を固定するデータホールド機能付きです。
MAX/MIN/AVG表示機能付きです。

仕様サイズ(mm):50.9×24.7×132.9●重量:約119g●測定範囲:300~1200hPa●表示:hPa、mbar、Pa●分解能:0.1hPa●測定精度:±3hPa●サンプリング:2回/秒●電源:単4乾電池×2本(別売)●機能:オートパワーオフ・バックライト●付属品:ストラップ・保護ケースアズワン品番2-3360-01-56校正証明書一般校正(英語)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45031658PM-281(一般校正(英語))
41,000
40,900
44,990(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする