放射温度計 校正証明書付
ミニチュアオメガコネクタK熱電対(別売)を接続すれば、デジタル温度計としても使用可能です。
アラーム機能付きで、設定温度をオーバーした場合に音でお知らせします。
湿度センサーも内蔵しており、相対湿度・露点・乾球温度・湿球温度を測定可能です。
仕様分解能:-9.9~+199.9℃/0.1℃、その他/1℃●精度:0~500℃/±2%rdgまたは±2℃の大きい方、-60~0℃/±(5%rdg+2)℃●再現性:±1%rdgまたは±0.3℃の大きい方●距離係数:12:1●応答時間:1秒●機能:最大/最小値表示・平均値表示・ホールド・レーザーマーカー・バックライト・オートパワーオフ・アラーム●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)●サイズ:46×143×185mm●重量:約240g●接続可能熱電対:K熱電対(コネクタ形状:ミニチュアオメガコネクタ)●測定波長:8~14μm●★※校正ポイントは、低温・中温・高温 3ポイントが標準です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
測定範囲(℃)-60~500
放射率0.10~1.00(0.01ステップ)
アズワン品番3-5647-01-20
校正証明書一般校正
内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
離島 | 数量1につき | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |