放射温度計 中国語版校正証明書付

放射温度計 中国語版校正証明書付 アズワン 放射温度計 中国語版校正証明書付 アズワン 放射温度計 中国語版校正証明書付 アズワン

ミニチュアオメガコネクタK熱電対(別売)を接続すれば、デジタル温度計としても使用可能です。
アラーム機能付きで、設定温度をオーバーした場合に音でお知らせします。
湿度センサーも内蔵しており、相対湿度・露点・乾球温度・湿球温度を測定可能です。

仕様分解能:-9.9~+199.9℃/0.1℃、その他/1℃●精度:0~500℃/±2%rdgまたは±2℃の大きい方、-60~0℃/±(5%rdg+2)℃●再現性:±1%rdgまたは±0.3℃の大きい方●距離係数:12:1●応答時間:1秒●機能:最大/最小値表示・平均値表示・ホールド・レーザーマーカー・バックライト・オートパワーオフ・アラーム●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)●サイズ:46×143×185mm●重量:約240g●接続可能熱電対:K熱電対(コネクタ形状:ミニチュアオメガコネクタ)●測定波長:8~14μm●★※校正ポイントは、低温・中温・高温 3ポイントが標準です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 測定範囲(℃)-60~500 放射率0.10~1.00(0.01ステップ) アズワン品番3-5647-01-57 校正証明書一般校正(中国語) 内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45039656 TN418JCR(一般校正(中国語))
31,800
31,700
34,870 (税込)
14日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1につき 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする