Heathrow Scientific
4チャンネルタイマー 中国語版校正証明書付
カウントダウンは4つ同時や、それぞれを別々にスタートすることも可能です。
カウントダウンでゼロになれば、自動でカウントアップを開始します。
メモリー機能付きです。
仕様
アラーム機能付●サイズ:73×59×13mm●電源:LR44ボタン電池×2個(テスト用付属)●マグネット付き●重量:78g(電池含まず)
設定範囲
最小1秒~最大99時間59分59秒
時計機能
○
アズワン品番
4-1844-01-57
カウントダウン機能
○
校正証明書
一般校正(中国語)
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45040417
HS24670(一般校正(中国語))
¥
15,150
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000