電波時計 注意喚起シール付 英語版校正証明書付 ZS251Wシリーズ
職場・作業場の標識にも使える電波時計です。
電波とスマートフォンのアプリ両方で時刻同期することができます。
Bluetooth(R)で時計と時計をつなぐ事で、何台でも常に同じ時刻を表示させることができます。
色白パール
表示方式アナログ/デジタル
寸法(Φ×mm)310×48
湿度計○
アラーム○
日付表示○
電波時計○
温度計○
六曜表示○
校正証明書一般校正(英語)
内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
離島 | 数量1につき | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |