オーハウス
エントリー電子天びん パイオニアPRシリーズ 内部分銅内蔵型モデル 校正証明書付 PRシリーズ
シンプル設計で操作が簡単
3種類の計量モード(重量、個数、%)
幅広いラインナップで最適な機種が選択可能
RS232Cインターフェイスを標準装備
床下計量可能
内部分銅による校正が可能
種類
電子天秤
表示形式
デジタル
計量皿形状
丸
校正証明書
一般校正
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひょう量(g)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45051258
PR224JP(一般校正)
220
63-5730-01-20
¥
211,800
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45051267
PR223JP(一般校正)
220
63-5730-02-20
¥
120,700
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45051276
PR423JP(一般校正)
420
63-5730-03-20
¥
140,100
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45051285
PR4202JP(一般校正)
4200
63-5730-07-20
¥
150,100
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45051294
PR6201JP(一般校正)
6200
63-5730-09-20
¥
127,900
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000