ガス検知管 113 イソプロピルアルコール 113シリーズ
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
仕様検知管名:113 イソプロピルアルコール●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●測定範囲:0.02~5.0%●標準吸引回数(n):1●測定範囲:0.04~2.5%●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用
対象ガスイソプロピルアルコール/プロピルアルコール
校正証明書一般校正
内容量1箱
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1につき | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |