ガス検知管 131L 塩化ビニル 131シリーズ
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
仕様検知管名:131L 塩化ビニル●1箱の測定回数:5●有効期限(月):30(要冷蔵)●測定範囲:2~30ppm●標準吸引回数(n):2●特記事項:換算係数使用●測定範囲:3.2~48ppm●標準吸引回数(n):2●特記事項:換算係数使用●測定範囲:0.1~6.9ppm●標準吸引回数(n):2●特記事項:作業環境測定基準
対象ガス1.1.2.2-テトラクロロエタン/アリルクロライド/塩化ビニル
保管環境冷蔵
校正証明書一般校正
内容量1箱
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。