ガス検知管 148 酢酸イソペンチル 148シリーズ
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
仕様検知管名:148 酢酸イソペンチル●1箱の測定回数:10●有効期限(月):24●測定範囲:10~200ppm●標準吸引回数(n):2
対象ガス酢酸イソペンチル
校正証明書一般校正
内容量1箱
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1につき | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1につき | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |