ガス検知管 143 酢酸ビニル 143シリーズ

ガス検知管 143 酢酸ビニル 143シリーズ ガステック ガス検知管 143 酢酸ビニル 143シリーズ ガステック ガス検知管 143 酢酸ビニル 143シリーズ ガステック

※証明書に記載する宛名をご連絡ください。

仕様検知管名:143 酢酸ビニル●1箱の測定回数:5●有効期限(月):36●測定範囲:5~250ppm●標準吸引回数(n):2 対象ガス酢酸ビニル 校正証明書一般校正 内容量1箱
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45057960 143(試験成績書付) 61-9411-48
オープン
9,998
10,998 (税込)
18日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45057969 143(トレサビリティ体系図付) 61-9411-49
オープン
9,998
10,998 (税込)
15日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45057978 143(試験成績書+トレサビリティ体系図付) 61-9411-50
12,800
12,780
14,058 (税込)
18日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45057987 143(校正証明書+試験成績書付) 61-9411-51
12,800
12,780
14,058 (税込)
18日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45057996 143(一般校正) 61-9411-52
オープン
18,980
20,878 (税込)
18日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1につき 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする