セイコー
ストップウォッチ 英語版校正証明書付
2つの減算タイマー(2つの時間設定が可能)が交互に繰り返し作動・10秒以上1秒単位で最大99時間59分59秒まで設定可能です。
音色の異なるタイムアップ予告音で報知します。
見やすいLED機能付きです。
仕様
時間精度:±0.0012%(常温)●月差換算:±30秒以内●メモリ:最大100本●サウンドオフ機能付き●デイリーアラーム機能付き●付属品:ナイロンケース●サイズ:約79×62×23.4mm●重量:71g
最大計時
100時間
最小計時
0.01秒
アズワン品番
1-6239-11-56
校正証明書
一般校正(英語)
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45072450
SVAE301(一般校正(英語))
¥
20,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000