クランプメーター AC/DC電流 JCSS校正証明書付
ジョーが本体から外れますので、狭い配電盤や電線の込み入った場所での測定が容易です。
LEDライトでクランプ部を照らす事ができます。
- 仕様
- 型番:FULKE-365●測定範囲:AC/DC電流/200.0A、AC/DC電圧/600.0V、抵抗/600.0・6000Ω●精度:AC/DC電流/±(2%+5)、AC電圧/±(1.5%+5)、DC電圧/-1%±(1%+5)、抵抗/±(1%+5)●導通テスト機能付き●電源:単3乾電池×2本(テスト用付属)●ケーブル長:0.9m●安全規格:CATIII 600V●サイズ:65×46×225mm●重量:275g
- 最大測定導体径(Φmm)
- 18
- アズワン品番
- 1-2670-01-24
- 校正証明書
- JCSS校正
- 内容量
- 1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1につき | ¥20,000/税込¥22,000 |
電気測定 の新着商品
デュアルチャンネル・プログラマブル直流電源 OWH67000Dシリーズ(チャンネル数:2、出力電圧:0~80V~0~600V、出力電流:0~10A~0~30A、最大出力電力:1,000W~6,000W)OWON(オウオン)税込¥527,780¥479,800
プログラマブル交流電源 ACPシリーズ(AC出力電圧:0~300V、DC出力電圧:非対応~±450V、出力電流:0~15Arms・最大45Apeak・DC最大10A、最大出力電力:2kVA~3kVA)OWON(オウオン)税込¥384,780¥349,800
プログラマブル交流電源 ACPシリーズ(AC出力電圧:0~300V、DC出力電圧:非対応~±450V、出力電流:0~15Arms・最大45Apeak・DC最大10A、最大出力電力:2kVA~3kVA)OWON(オウオン)税込¥527,780¥479,800
プログラマブル交流電源 ACPシリーズ(AC出力電圧:0~300V、DC出力電圧:非対応~±450V、出力電流:0~15Arms・最大45Apeak・DC最大10A、最大出力電力:2kVA~3kVA)OWON(オウオン)税込¥637,780¥579,800
4チャンネル・プログラマブル直流電源 OWH-Qシリーズ(チャンネル数:4、出力電圧:0~80V、出力電流:0~5A~0~20A、最大出力電力:600W~2,000W)OWON(オウオン)税込¥329,780¥299,800
4チャンネル・プログラマブル直流電源 OWH-Qシリーズ(チャンネル数:4、出力電圧:0~80V、出力電流:0~5A~0~20A、最大出力電力:600W~2,000W)OWON(オウオン)税込¥340,780¥309,800
4チャンネル・プログラマブル直流電源 OWH-Qシリーズ(チャンネル数:4、出力電圧:0~80V、出力電流:0~5A~0~20A、最大出力電力:600W~2,000W)OWON(オウオン)税込¥351,780¥319,800
双方向プログラマブル直流電源 OWH6522シリーズ(チャンネル数:1、出力電圧:0~60V、出力電流:-120A~120A、最大出力電力:-1.8kW~1.8kW)OWON(オウオン)税込¥406,780¥369,800カテゴリ


















