曜日別特売
FULKE-365(JCSS校正) クランプメーター AC/DC電流 JCSS校正証明書付 フルーク(FLUKE) 45072854

クランプメーター AC/DC電流 JCSS校正証明書付

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃20日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
45072854
品番
FULKE-365(JCSS校正)
参考基準価格(税別)¥71,500販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
¥69,980

ジョーが本体から外れますので、狭い配電盤や電線の込み入った場所での測定が容易です。
LEDライトでクランプ部を照らす事ができます。

仕様
型番:FULKE-365●測定範囲:AC/DC電流/200.0A、AC/DC電圧/600.0V、抵抗/600.0・6000Ω●精度:AC/DC電流/±(2%+5)、AC電圧/±(1.5%+5)、DC電圧/-1%±(1%+5)、抵抗/±(1%+5)●導通テスト機能付き●電源:単3乾電池×2本(テスト用付属)●ケーブル長:0.9m●安全規格:CATIII 600V●サイズ:65×46×225mm●重量:275g
最大測定導体径(Φmm)
18
アズワン品番
1-2670-01-24
校正証明書
JCSS校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする