デジタル回転計 英語版校正証明書付

デジタル回転計 英語版校正証明書付 マザーツール

接触、非接触両機能付き。モータ、ファン、ギアポンプ、遠心分離機のメンテナンスに最適

仕様測定範囲:周速/0.05~1999.9m/min●精度:RPM/±(0.05%+1dgt)、周速/±(0.05%+1dgt)●メモリー:最終値、最大値、最小値●寸法:W75mm×H215mm×D38mm●重量(g):約260(電池別) 測定範囲(min-1[r.p.m])非接触式/5~99999、接触式/0.5~19999 アズワン品番61-8513-69-56 校正証明書一般校正(英語) 内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45073554 DT-2268(一般校正(英語))
47,300
44,980
49,478 (税込)
16日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1につき 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする