ハンディテスラメーター 磁束密度計 校正証明書付

ハンディテスラメーター 磁束密度計 校正証明書付 マザーツール

広い測定範囲0~3000mT(0~30000G)を有しています。
高分解能測定モードにより高精度な測定が可能です(分解能0.01mT=0.1G)。
パソコンへデーター転送可能(別売MT-601DTC使用時)です。

仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:11.07/91.2/1065/1573mT●検出対象:直流磁束密度/極性(N/S)、交流磁束密度/40~500Hz●測定範囲:0~3000mT●計量単位:mT専用(計量法第9条準拠)●機能:ゼロリセット、極性判別、最大検出値ホールド、オートパワーオフ●電源:単3乾電池×4本(テスト用付属)●付属:センサ先端部サイズ:3.5×1.0×65mm●本体サイズ:64×30×140mm●重量:250g●付属品:センサ(MT-801PRB)、キャリングケース●本体+標準センサー アズワン品番64-3729-40 校正証明書一般校正 内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45074254 MT-801(KOUSEI)(一般校正)
162,000
159,800
175,780 (税込)
22日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1につき 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする