佐藤計量器製作所
パルマⅡ型湿度計 温度計付 英語版校正証明書付
小型で軽量の温湿度計です
デシケーター・恒温恒湿室・乾燥機・乾燥室等幅広くご使用いただけます。
仕様
精度:温度/±2℃、湿度/±4%RH(40~80%RHat20±5℃)・±8%RH以内(その他)●サイズ:Φ95×18mm●重量:約100g●測定範囲(湿度):20~99%RH●最小目盛(湿度/温度):1%RH/2℃●温度計付●コード番号:7562-00●校正ポイントは、23℃、50% 1ポイントずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
温度測定範囲(℃)
0~50
アズワン品番
1-622-11-56
校正証明書
一般校正(英語)
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45102480
7562-00(一般校正(英語))
¥
28,200
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000